Referencias
Uvex:6053509
Rubix:799010590000
fabricante:6053509
EAN:4048612022115

Detalles de producto : GUANTE T-9 PROTECTOR NK2725B
Guante de protección de alta calidad con recubrimiento NBR que ofrece una comodidad excepcional. El forro de algodón/Dyneema y el doble recubrimiento de nitrilo ofrecen una protección máxima contra cortes y productos químicos. Superficie rugosa para un agarre más seguro.
Cualidades
Forma anatómica. Flexibilidad. Excelente resistencia al corte. Buen agarre. Etiqueta Öeko-Tex®. Buena resistencia frente a numerosos productos químicos.
Aplicaciones
Industria química. Construcción mecánica. Todo trabajo que implique riesgo de cortes y que requiera protección contra productos químicos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
| Material Principal | sintético |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,74 € Sin IVA
/ unidad
42,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
