GUANTE T-12 595

Guantes TEGERA 595

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:595-12
Rubix:799210478000
EAN:7340118301693
brand logo

Resumen técnico

Tamaño12
Nivel de resistencia al frío (EN 511)330
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-12 595


Guante de cuero, forro invernal, 1,1 - 1,4 mm cuero de plena flor de vacuno - calidad superior, Thinsulate® 200g, Cat. II, dedos y pulgares reforzados, impermeable, uso general.
Conforme con las normas EN 388:2003_3222 y EN 511_330.
Winter-lined cowhide glove with Aquathan® and Thinsulate™ 200 g. Reinforced fingertips and thumb.

Cualidades

Extra long, Reinforced fingers and thumb, Waterproof

Aplicaciones

PIM_TEAM

Información técnica


Atributos
Tamaño12
Nivel de resistencia al frío (EN 511)330
Material Principalpoliéster
Recubrimiento de los guantessin
52,27 Sin IVA
/ unidad
63,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño