Referencias
Ansell:80-400-8
Rubix:798223861000
fabricante:80400080
EAN:0076490488390

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 20 |
| Material Principal | acrílico |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 80-400 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]
El modelo Powerflex® 80-400 de Ansell es un guante para uso general con un magnífico aislamiento en condiciones frías, así como un gran confort y un excelente agarre.
Este guante combina un forro térmico de rizo acrílico con un recubrimiento de látex naturalmente aislante que garantizan una excelente protección contra el frío. Este guante ofrece confort y protección al usuario a temperaturas de hasta -30°C para contacto breve o intermitente.
Con un forro de rizo acrílico amarillo brillante, el guante Powerflex® 80-400 es fácil de ver en condiciones de baja o nula visibilidad. Esta visibilidad extra aporta una seguridad adicional a los trabajadores de exterior cuando está oscureciendo.
Este guante combina un forro térmico de rizo acrílico con un recubrimiento de látex naturalmente aislante que garantizan una excelente protección contra el frío. Este guante ofrece confort y protección al usuario a temperaturas de hasta -30°C para contacto breve o intermitente.
Con un forro de rizo acrílico amarillo brillante, el guante Powerflex® 80-400 es fácil de ver en condiciones de baja o nula visibilidad. Esta visibilidad extra aporta una seguridad adicional a los trabajadores de exterior cuando está oscureciendo.
Excellent insulation and comfortable handling in cold conditions.
Cualidades
- High visibility with seamless yellow thermal terry liner
- Bright blue crinkled palm provides added wet and dry grip
- Insulated glove for use in cold temperatures
- Ergonomic design for superior fit, comfort, flexibility and dexterity
- Also offers protection when handling hot parts up to 250°C / 480°F for 15 seconds
Aplicaciones
Shipping and loading of product|Construction|Outdoor Winter Use
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 20 |
| Material Principal | acrílico |
| Contacto con alimentos | si |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Color | amarillo |
| Material | látex de caucho natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,12 € Sin IVA
/ 12 unidades
98,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días