GUANTE T-M A729 GRIS/NEGRO TERMICO ANTI CORTE Y ANTI GOLPES
Guante térmico anti-impacto resistente al corte
Ver información técnicaReferencias
Portwest:A729G8RM
Rubix:798871566000
EAN:5036108292264



Detalles de producto : GUANTE T-M A729 GRIS/NEGRO TERMICO ANTI CORTE Y ANTI GOLPES
Este guante térmico resistente al corte cuenta con una capa de protección adicional gracias a una innovadora protección en el dorso en TPR para una resistencia máxima a los impactos y gran flexibilidad. La microespuma de nitrilo ofrece un agarre y una protección superiores frente a los líquidos y a la penetración del agua. Diseño ergonómico para un confort optimizado.
Cualidades
•Maximum impact protection using TPR pod technology
Specially designed for use in cold conditions
13 gauge liner constructed for durability and precise fitting
Reinforced thumb crotch for extra protection and durability
Wrist strap for secure fitting
Double dipped coating for durability
Retail tag which aids presentation for retail sales
Specially designed for use in cold conditions
13 gauge liner constructed for durability and precise fitting
Reinforced thumb crotch for extra protection and durability
Wrist strap for secure fitting
Double dipped coating for durability
Retail tag which aids presentation for retail sales
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hppe |
| Entorno de uso | seco |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,09 € Sin IVA
/ unidad
14,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días