Referencias
MAPA:34582479
Rubix:798257553000
fabricante:34582479
EAN:3245425824191

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 KRYTECH 582 [EX-KRYNIT]
Alta protección para manipulaciones en entornos aceitosos\n Recubrimiento especial Grip&Proof de nitrilo para una mayor estanqueidad al contacto con aceites\n Resistencia óptima al corte: nivel 5 \n Excelente resistencia a la abrasión: mayor durabilidad\n Capa externa que proporciona un mayor agarre incluso en entornos aceitosos\n Color azulado del textil que permite identificar fácilmente el nivel de protección al corte, en el puesto de trabajo\n CAT 2\
Norma : EN 388_4X43D
Norma : EN 388_4X43D
MAPA cut-resistant glove Krynit 582, black, size 9
Aplicaciones
Industria mecánica, automovilística y del vidrio.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | cobertura de nitrilo grip&proof |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,00 € Sin IVA
/ 12 unidades
174,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h