Referencias
Showa:S-TEX 377-8/L
Rubix:798736397000
fabricante:S-TEX 377-8/L

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8/L S-TEX 377
Diseñado para una resistencia óptima a los cortes y la abrasión, el guante de protección contra cortes S-TEX 377 cuenta con un forro S-TEX® de alto rendimiento con tecnología Hagane Coil™. El revestimiento completo de nitrilo y la inmersión adicional de espuma de nitrilo en la palma proporcionan un agarre superior y protegen la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión. Para mayor comodidad, el S-TEX 377 presenta un tejido sin costuras para reducir la irritación y un diseño ergonómico que reduce la fatiga de las manos.
Cualidades
Los guantes S-Tex 377 protegen la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión.
Aplicaciones
Fabricación de acero, montaje de piezas secas y aceitosas, manipulación de vidrios y ventanas, envasado, montaje y desmontaje y climatización.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | sintético |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | acero inoxidable/tejido sin costuras/poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,80 € Sin IVA
/ unidad
16,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h