GUANTE T-7 OIL GRIP 8851

TEGERA® 8851

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8851-7
Rubix:799220388000
EAN:7340118465555
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 OIL GRIP 8851


Este guante brinda un excelente agarre en entornos aceitosos que evita resbalones y lesiones. Su triple recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma presenta una sólida barrera contra el aceite. El forro está tejido en galga 18 y fabricado con más del 90 % de poliéster reciclado. El guante también es compatible con pantallas táctiles, lo que permite usar dispositivos de control sin tener que quitarse los guantes. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.
Triple-dipped with nitrile foam in the palm gives a robust oil barrier.

Cualidades

Excelente agarre en entornos aceitosos.

Aplicaciones

Trabajos aeroportuarios, montajes, edificación y construcción, ingeniería, montajes de precisión, trabajos de instalación, conducción de maquinaria, manejo de maquinaria, reparaciones, servicio, trabajo en tienda, transporte, trabajos en almacén.

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliéster
Colorazul
Material18 gg, poliéster reciclado, spandex
5,99 € Sin IVA
/ unidad
7,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño