Referencias
Tegera:88700-7
Rubix:799042891000
EAN:7340118316871


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Detalles de producto : GUANTE T-7 88700
Guante de cuero en piel de cabra plena flor para trabajo polivalente. Resiste el calor por contacto hasta 100°C/212°F, con dedo índice reforzado, palma reforzada y costuras con hilo KEVLAR®.
Leather glove that withstands contact heat up to 100°C/212°F with KEVLAR® thread in the seams.
Cualidades
Resiste el calor por contacto hasta 100°C, Dedo índice reforzado, Palma reforzada, Costuras reforzadas
Aplicaciones
Montaje, Ingeniería, Trabajos en caliente
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | cuero |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | leather |
| Longitud | 290 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,31 € Sin IVA
/ unidad
17,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días