GUANTE T-10/XL TEMRES 282

Guante SHOWA Temres 282

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Showa:TEMRES 282-10/XL
Rubix:799056086000
fabricante:TEMRES 282-10/XL
EAN:4901792022781
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10/XL TEMRES 282


Impermeables pero transpirables, estos guantes multiusos cuentan con aislamiento térmico y nuestra tecnología TEMRES de última generación para mantener las manos calientes, secas y bien protegidas en climas fríos para una comodidad y un rendimiento óptimos. El agarre mejorado de la yema de los dedos permite un alto nivel de precisión táctil al trabajar con objetos húmedos o componentes pequeños. El tejido sin costuras y el forro de vellón fino del guante mantienen las manos libres de irritación cuando se usan durante largos períodos de tiempo. El 282 permanece flexible hasta -50°C.

Cualidades

- Effective protection against cold and liquids
- Optimal comfort thanks to the insulating lining
- Effective waterproof technology
- Breathability for dry hands
- Precision of movement and optimized grip
- Abrasion resistance: level 4
- Cut resistance: level 2
- Tear resistance: level 2
- Puncture resistance: level 1

Aplicaciones

Ideal for the following sectors, tasks and applications:
• Handling of plants and vegetables
• Signage
• Refrigeration
• Pool/pond maintenance
• Washing and cleaning
• Plumbing
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño10
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
ESDno
Entorno de usohúmedo
Embalaje12
Materialaislamiento acrílico / nylon / tejido sin costuras
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1106,40 Sin IVA
/ 60 unidades
1338,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (4)