Referencias
Juba:5802/9
Rubix:798361620000





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 5802 BLUE-TEX
Guante de algodón tipo jersey recubierto de látex rugoso
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016
Características
- Sólido agarre en entornos secos y húmedos.
- Buen comportamiento en ambientes fríos.
- Totalmente recubierto para una mayor protección.
- Bolsa neutra individual.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Construcción y albañilería.
- Cerámicas, pizarras y losetas.
- Industria pesquera.
- Ferralla.
- Industria del vidrio.
EN 388:2016
Guante de algodón tipo jersey recubierto de látex rugoso
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | látex |
| Embalaje | par o unidad |
| Material | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,30 € Sin IVA
/ unidad
6,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
