Referencias
Portwest:A722G8RXXL
Rubix:799199984000
EAN:5036108276981

Detalles de producto : GUANTE T-2XL A722 GRIS/NEGRO
Guante anti-corte, nivel 5, Anti Impact
Combinando comodidad agarre resistencia a cortes y golpes en un confortable soporte sin costuras. Flexibles almohadillas de PVC para una duración máxima. Refuerzo entre el índice y pulgar. Válido para trabajos duros.
Punto de galga 13.
Alta dexteridad.
Tira con cierre autoadherente.
Normas : EN388_4X43CP, EN407_X1XXXX
Combinando comodidad agarre resistencia a cortes y golpes en un confortable soporte sin costuras. Flexibles almohadillas de PVC para una duración máxima. Refuerzo entre el índice y pulgar. Válido para trabajos duros.
Punto de galga 13.
Alta dexteridad.
Tira con cierre autoadherente.
Normas : EN388_4X43CP, EN407_X1XXXX
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | glass fibre, hppe, polyeste |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,49 € Sin IVA
/ unidad
15,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días