CAJA 50 U. GUANTE T-6,5-7/S 93-360 MICROFLEX VERDE NEOPRENO S/POLVO
Guante MICROFLEX 93-360
Ver información técnicaReferencias
Ansell:93-360 6.5-7-S
Rubix:799091009000
fabricante:93360070
EAN:20076490445137

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-6,5-7/S 93-360 MICROFLEX VERDE NEOPRENO S/POLVO
Guante desechable fino y resistente a productos químicos diseñado para salas blancas. Está fabricado con un innovador material compuesto sintético para una protección química resistente. Su fórmula extrasuave y su diseño ergonómico proporcionan comodidad y tacto durante largos periodos de uso.
Cualidades
Guante para salas limpias compatible con el uso en entornos controlados. Construcción de triple capa que ofrece una protección superior frente a sustancias químicas peligrosas, incluidos ácidos, disolventes y álcalis. Construcción de capa fina que proporciona una gran sensibilidad táctil y destreza. Capa interior tratada para garantizar una colocación y retirada fáciles, al tiempo que mantiene las manos secas. Embalaje sin partículas diseñado para reducir el riesgo de contaminación.
Aplicaciones
Ciencias de la vida. Electrónica.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 06,5/07 |
|---|---|
| Longitud | 285 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 50 guantes envasados en una bolsa de polietileno sellada al vacío; 1 bolsa de 50 por caja de polietileno principal; 10 cajas de polietileno principales por caja de envío (según la ficha técnica del producto de ansell). |
| Material | compuesto sintético (nitrilo / neopreno (policloropreno)) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,40 € Sin IVA
/ unidad
44,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días