Referencias
Juba:DY012BL-8
Rubix:798645204000

Detalles de producto : GUANTE T-8 DY012BL ANTICORTE - FIBRA DYNEEMA
Guante sin costuras de fibra de Dyneema® recubierto de nitrilo estanco en palma
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016
Características
- La fibra Dyneema® es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte. Se pueden lavar a una temperatura de hasta 40ºC.
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
- Buen agarre en ambientes secos, húmedos y ligeramente aceitados.
- Apto para uso alimentario.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria alimentaria.
- Ensamblaje de piezas aceitadas.
- Industria del vidrio.
- Cadenas de montaje: automoción, maquinaria, electrodomésticos.
EN 388:2016
Guante sin costuras de fibra de Dyneema® recubierto de nitrilo estanco en palma
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Material Principal | nitrilo |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
137,46 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
