GUANTE T-6 8803

TEGERA® 8803 INFINITY

Ver información técnica
Referencias
Tegera:8803-6
Rubix:799059012000
EAN:7340118383989
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño6
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-6 8803


Guante para trabajos de precisión con tacto inigualable y máxima destreza, ideal para labores en entornos grasientos y aceitosos. Ultraligero gracias al tejido en galga 18. Nudillos bañados y palma recubierta de microespuma para mayor eficacia de agarre. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C. Diseño anatómico, dermatológicamente testado y con certificado OEKO-TEX.
Precision work glove with unique feel and ultimate dexterity for greasy and oily jobs.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C,Approved for handling foodstuffs,Oil and grease resistant,Thin

Aplicaciones

Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Repair work,Service work,Shop work
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño6
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnitrilo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,44 Sin IVA
/ 6 unidades
48,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Material Principal

Seleccione variantes (6)