Referencias
Ref. sustituida:863284
GISS:894415
Rubix:799167881000
fabricante:894415
EAN:3660338468292


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 G-NBR MAX 2
Norma EN388. Guante de punto de jersey de algodón recubierto en palma y ¾ dorso de nitrilo. Puño de punto elástico. Guante confortable gracias a su dorso de algodón y su dorso ventilado para una mejor transpiración. El recubrimiento superior de nitrilo proporciona un excelente rendimiento en entornos aceitosos y grasientos. Embalaje individual. Bolsa de 12 pares/Caja de 120 pares.
Aplicaciones
Manipulación de materiales de construcción, moldeo de plásticos en frío, manipulación de productos metálicos, limpieza viaria y recogida de basuras.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | algodón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,98 € Sin IVA
/ unidad
4,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días