Referencias
Ansell:11-755-11
Rubix:798983851000
fabricante:11755110
EAN:10076490617575



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 11-755 HYFLEX
Guantes ultrafinos con un nivel de proteción contra cortes A5 según ANSI/ISO nivel E y una resistencia al corte 4 veces superior* para una protección inigualable. Guante compatible con pantallas táctiles para mejorar la productividad. Diseño ultraligero que aporta destreza para la manipulación y el montaje de piezas afiladas. *comparado con el guante estándar de nivel de cortes A2 según ANSI/nivel de cortes B según ISO.
Cut protection that you never want to take off.
Cualidades
- Lightest weight ANSI A5/ ISO Cut E glove featuring INTERCEPT™ Technology, these ultra-thin breathable gloves offer high cut resistance, while maintaining enhanced flexibility and tactility
- Touchscreen compatible to ensure that workers do not need to change or remove gloves between tasks
- Designed to fit the natural shape of the hand to help reduce hand fatigue
- Clean and skin friendly. Dermatologically approved by Dermatest®
Aplicaciones
Ensamble & inspección de componentes.
Recolección y fijación de componentes y piezas.
Ensamble final.
Aplicación de acabados en materiales, productos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | e |
| Material Principal | hppe |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | elastano / hppe / poliéster / tungsteno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,04 € Sin IVA
/ 12 unidades
223,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días