Referencias
Capro Safety:60120M
Rubix:798595449000

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-M MAXGLOVES VINILO AZUL S/POLVO
Guante de vinilo azul sin polvo no esteril. Peso: 4.5 gr/ud. Dispensador de 100 unidades.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | pvc |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 10 dispensers of 100 gloves each (1,000 gloves per box) |
| Material | vinilo |
| En polvo | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,83 € Sin IVA
/ unidad
13,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
