Referencias
MAPA:700 7
Rubix:798439847000
fabricante:34700017
EAN:3245427004171


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 02x |
| Material Principal | textil |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 TEMPICE 700
Recubrimiento 5 veces más durable que los guantes estándar del mercado. Reducción de la fatiga muscular gracias al excelente agarre manipulando piezas húmedas. Mayor productividad. Permanece seco en condiciones de humedad gracias a la estanqueidad y a que repele el agua en puntos estratégicos del guante. Lavable hasta 5 ciclos de lavado (ver condiciones de lavado y secado).
Normas : EN388_3222X, EN511_02X
Normas : EN388_3222X, EN511_02X
Aplicaciones
Transporte, administraciones públicas y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 02x |
| Material Principal | textil |
| Contacto con alimentos | no |
| Longitud | 240 mm |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | cobertura de nitrilo grip & proof |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,14 € Sin IVA
/ unidad
9,85 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h