Referencias
Ansell:11-200-19"
Rubix:798329486000
fabricante:11200000
EAN:0076490475857

Resumen técnico
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | c |
Documentos
Detalles de producto : 1 UD. MANGUITO T-U 11-200 HYFLEX
HyFlex® 11-200 es el manguito más cómodo de la gama Ansell. Su gran holgura a nivel del brazo reduce el sudor y el picor.El diseño anatómico con la zona del antebrazo regulable permite una gran libertad de movimiento para trabajar sin obstrucciones, mejorando la productividad.Se consigue mejorar la seguridad con un color de alta visibilidad del manguito, un nivel 5 de resistencia al corte y un nivel 1 de protección térmica.Su mayor resistencia a la abrasión (nivel 2) y su capacidad de lavado significan que HyFlex® 11-200 ofrece un coste total de propiedad mejorado.El trabajador aceptará mejor este manguito gracias a su diseño ergonómico y a su sistema de ajuste, lo que a su vez revierte en una reducción de accidentes y lesiones.
Cualidades
Ansell’s most comfortable cut-resistant high-visibility sleeve
Aplicaciones
Body shop (excluding welding)
• Glass sheet handling
• Metal sheet handling
• Stamping operations
• Glass sheet handling
• Metal sheet handling
• Stamping operations
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 91 g |
|---|---|
| Tipo | tener mangas |
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | nilón |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | nilón |
| Longitud | 475 mm |
| Color | amarillo |
| Material | nilón;poliéster;fibra de vidrio (forro) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,24 € Sin IVA
/ 12 unidades
203,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días