Referencias

Tegera:436-9
Rubix:799158822000
EAN:6408487558238
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 436


Guante multiusos con protección al corte (nivel de corte D/ANSI A4), con refuerzo especial entre el pulgar y el índice, y función de pantalla táctil. Cuenta con palma recubierta de PU para garantizar una alta sensibilidad dactilar y un buen rendimiento de agarre en condiciones secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Tejido en galga 13 hecho de poliéster y elastano con fibra resistente al corte HPPE. Alta resistencia a la abrasión.
Special reinforcement between thumb and index finger. PU-dipped palm and touch screen functionality.

Cualidades

For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb

Aplicaciones

Assembly, Building and construction, Carpentry, Construction, Installation work, Machine operating, Metalwork, Repair work, Sheet-metal work, Transport work, Warehouse work
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corted
Material Principalpoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Colornegro
11,59 € Sin IVA
/ unidad
14,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño