GUANTE T-5 8807

Guante TEGERA INFINITY 8807

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8807-5
Rubix:798904447000
EAN:7340118328232
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño5
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-5 8807


Guante tejido sin costuras tecnología CRF (hilo de fibra de vidrio, nylon y spandex) recubierto de espuma de nitrilo.
Normas : EN388_4X43D, EN407_X1XXXX
Great fingertip sensitivity, palm dipped. For fine assembly work in dry environments.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Thin

Aplicaciones

Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño5
Nivel de resistencia al corted
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentossi
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialtecnología crf®, fibra de vidrio, nailon, elastano,
101,22 € Sin IVA
/ 6 unidades
122,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño