Referencias
Portwest:A120WHRS
Rubix:798256222000
fabricante:A120WHRS
EAN:5036108210749



Resumen técnico
| Tamaño | s |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : A120 WHT S GUANTE CON PALMA DE POLIURETANO
Perfectos para las tareas complejas donde la dexteridad y la transpirabilidad son esenciales. Ahora disponibles en una amplia variedad de colores y tallas.
Características
Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste
Máxima dexteridad
Perfecto para tareas complejas
Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
Certificado CE
Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Máxima dexteridad
Nivel A1 ANSI al corte
Marcado UKCA
Características
Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste
Máxima dexteridad
Perfecto para tareas complejas
Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
Certificado CE
Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Máxima dexteridad
Nivel A1 ANSI al corte
Marcado UKCA
Información técnica
Atributos
| Tamaño | s |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | poliuretano |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 12 pack;480 carton |
| Material | pylon;elastic pu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días