A120 GREY S GUANTE CON PALMA D E POLIURETANO

Guante A120

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Portwest:A120GRRS
Rubix:798256229000
EAN:5036108210800
brand logo
Resumen técnico
Tamaños
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : A120 GREY S GUANTE CON PALMA D E POLIURETANO


Perfectos para las tareas complejas donde la dexteridad y la transpirabilidad son esenciales. Ahora disponibles en una amplia variedad de colores y tallas.

Características
Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
Soporte interior de punto de galga 13 para un perfecto ajuste
Máxima dexteridad
Perfecto para tareas complejas
Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
Certificado CE
Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Máxima dexteridad
Nivel A1 ANSI al corte
Marcado UKCA
Guante con palma de PU

Cualidades

•CE certified|•Perfect for intricate tasks Superb abrasion and tear resistance|•Palm dipped to increase dexterity and|•ventilation|•Smooth PU coating for increased abrasion resistance|•100% breathable seamless liner|•13 gauge liner for a perfect fit|•Retail bag which aids presentation for retail sales|•Maximum dexterity|•ANSI cut level A1

Información técnica


Atributos
Tamaños
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalpoliuretano
Embalaje12 pack;480 carton
Materialpylon;elastic pu
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (2)