Referencias
Ansell:11-816 8
Rubix:799222010000
fabricante:11816080
EAN:0076490450007



Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 11-816 HYFLEX <<DESCATALOGADO>>
- Se olvidará de que lleva un guante
Diseño ergonómico ultrafino que proporciona una extrema sensibilidad al tacto para manipular fácilmente piezas pequeñas. - Diseño respetuoso con la piel
Dermatológicamente probado, sin disolventes y con certificación Oekotex de ausencia de sustancias nocivas. - ¡El rendimiento que espera de un HyFlex!
La tecnología FORTIX™ de resistencia a la abrasión proporciona un mayor tiempo de uso para mejorar la seguridad y la productividad del trabajador.
Comodidad sin igual. Libera tus manos para rendir mejor.
Cualidades
- Confort inigualable y extrema sensibilidad al tacto
La combinación entre el fino forro y el recubrimiento proporciona un confort extremo y una sensación de mano desnuda para los trabajadores que dependen de la sensibilidad de la punta de los dedos para tareas de precisión. - Mayor vida útil del guante y agarre seguro
El revestimiento FORTIX™ dura más que otros modelos similares en condiciones abrasivas, lo que se traduce en una mayor vida útil. HyFlex 11-816 también garantiza un agarre seguro en entornos secos. - Sin silicona
No hay transferencia de contaminantes de silicona a las piezas metálicas antes de pintarlas - Limpio y respetuoso con la piel
Se beneficia de un proceso de lavado patentado que extrae eficazmente las impurezas para ofrecer un guante más limpio y cómodo.
Aplicaciones
Recogida, fijación de componentes|Montaje y montaje de componentes|Fijación de componentes, piezas|Manipulación general|Transporte y logística
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon|spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días