Referencias
Ansell:48-701-9
Rubix:798857612000
fabricante:48701090
EAN:10076490455214

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 48-701 EDGE
- El forro sin costuras y la muñeca de punto ofrecen un ajuste ceñido en aplicaciones resistentes a los cortes.
- Los guantes EDGE 48-701 y 48-705 ofrecen dos niveles de resistencia al corte (dependiendo de la aplicación) un alto nivel de resistencia a la abrasión y una buena sensibilidad y ajuste.
- El revestimiento de PU de la palma proporciona protección en entornos ligeramente aceitosos.
- Alternativa rentable en comparación con los guantes de cuero de peso medio, algodón grueso o aramida.
Solución rentable para aplicaciones de peso medio que requieren resistencia al corte y a la abrasión en entornos secos.
Cualidades
- Buena destreza y flexibilidad.
- Alto nivel de protección contra cortes y abrasión.
- Buen agarre en entornos secos.
- Inmersión de la palma para una buena protección contra el aceite en comparación con un guante de punto o de corte y costura.
Aplicaciones
Aeronáutica|Línea de montaje|Montaje de piezas y componentes metálicos|Manejo de piezas metálicas afiladas o irregulares|Moldeo|Inyecciones de plástico
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | bolsa de 12 pares;caja de 12 bolsas |
| Color | gris |
| Material | poliuretano (revestimiento);hppe/spandex/poliéster (forro) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,94 € Sin IVA
/ unidad
5,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días