Referencias
Ansell:37-300/9
Rubix:799038643000
fabricante:37300090
EAN:0076490600730



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 37-300 ALPHATEC
Guantes de nitrilo sin látex que proporcionan una resistencia química ligera y una mayor comodidad.
Grosor de 0.2 mm/8 mil: Mayor destreza, tacto y durabilidad
Recubrimiento de NBR: Para resistencia química ligera.
Ajuste de ingeniería: Combina un ajuste y una flexibilidad óptimos.
Grosor de 0.2 mm/8 mil: Mayor destreza, tacto y durabilidad
Recubrimiento de NBR: Para resistencia química ligera.
Ajuste de ingeniería: Combina un ajuste y una flexibilidad óptimos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja |
| Material | nitrilo (nbr) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ unidad
0,01 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h