CAJA 50 U. GUANTE T-7/S 580OR GRIPPAZ NARANJA NITRILO S/POLVO
Guante 580OR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:580OR-7
Rubix:798658311000
fabricante:580OR-7



Documentos
Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-7/S 580OR GRIPPAZ NARANJA NITRILO S/POLVO
Diseño en escamas patentado a nivel mundial que permite que exista mayor superficie de contacto por lo que ofrece un mayor agarre en condiciones mojadas y aceitadas, superior al acabado en diamante.
Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre.
Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero.
El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación, además se adapta térmicamente a la mano para un ajuste perfecto.
Ambidextros.
Texturizado en su exterior para maximizar el agarre y texturizado interior que evita el desplazamiento por sudoración.
Adecuados para personas alérgicas al látex.
Apto para uso alimentario.
Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS).
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 3, >60 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 5, >240 minutos).
Disponible en bolsas de 10 unidades (Ref. B580OR).
Zona texturizada en el interior del pulgar que ofrece un mejor agarre.
Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero.
El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación, además se adapta térmicamente a la mano para un ajuste perfecto.
Ambidextros.
Texturizado en su exterior para maximizar el agarre y texturizado interior que evita el desplazamiento por sudoración.
Adecuados para personas alérgicas al látex.
Apto para uso alimentario.
Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS).
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 3, >60 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 5, >240 minutos).
Disponible en bolsas de 10 unidades (Ref. B580OR).
"GRIPPAZ" Guante desechable de nitrilo ambidiestro, escamado, sin polvo.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | naranja |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | cajita: 50 und / caja: 500 und |
| Grosor | 0.15 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,42 € Sin IVA
/ unidad
17,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
