Referencias
Ansell:11-800 06
Rubix:798259126000
fabricante:11800060
EAN:0076490493158





Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 11-800 HYFLEX
- Tecnología Ansell ZONZ Comfort Fit para un mejor ajuste y sensación.
- Más durabilidad comparado a el diseño original.
- Estos guantes de trabajo transpirables han sido lavados mediante un proceso propio que extrae eficientemente las impurezas para crear un guante más limpio y más cómodo.
- El recubrimiento mejorado de estos guantes transpirables de nitrilo ofrecen un agarre mejorado en ambientes de trabajo secos y ligeramente aceitosos junto con una durabilidad extendida, comparado con su fórmula previa.
These breathable nitrile work gloves offer an improved design that delivers up to 30% more breathability. For all day, everyday comfort.
Cualidades
Estos guantes de trabajo transpirables de nitrilo ofrecen un diseño mejorado que provee hasta un 30% más transpirabilidad. Para comodidad durante todo el día.
Aplicaciones
Recolección y fijación de componentes y piezas.Ajuste de sistemas y atornillado.Carga y descarga de camiones y vehículos.Manipulación de mercancías.Envío, transporte y entrega de productos.Cerrajería.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32 g |
|---|---|
| Tamaño | 6 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nitrilo |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 12 pares por bolsa: 12 bolsas por caja |
| Material | espuma nitrilo / nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,48 € Sin IVA
/ 12 unidades
51,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días