Referencias
MAPA:852/11
Rubix:799107536000





Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 EXONIT 852
Guante anti impactos que ofrece una destreza y un agarre
óptimos en entornos aceitosos (fabricado con tecnología
Grip&Proof).
Reforzado con almohadillas acolchadas en la palma y parche de nitrilo entre el pulgar y el índice.
óptimos en entornos aceitosos (fabricado con tecnología
Grip&Proof).
Reforzado con almohadillas acolchadas en la palma y parche de nitrilo entre el pulgar y el índice.
Cualidades
Protección contra impactos : almohadillas protectoras contra impactos de TPR en el dorso de la mano y los dedos.
Durabilidad : un parche reforzado en nitrilo para una mayor durabilidad, productividad & optimización de sus costos.
Productividad : el recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad.
Beneficios adicionales : embolsado individual optimizado con el fin de limitar los residuos de plástico.
Durabilidad : un parche reforzado en nitrilo para una mayor durabilidad, productividad & optimización de sus costos.
Productividad : el recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos. Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad.
Beneficios adicionales : embolsado individual optimizado con el fin de limitar los residuos de plástico.
Aplicaciones
Mantenimiento e instalación de estructuras metálicas.
Manipulación de ladrillos / bloques.
Instalación de estructuras de acero.
Montaje de andamios.
Manipulación de piezas mecánicas grasientas.
Mecanizado de piezas industriales.
Mantenimiento mecánico.
Manipulación de placas de metal gruesas.
Ensamblaje de piezas industriales.
Mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | amarillo |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,35 € Sin IVA
/ unidad
23,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días