Referencias
Ansell:11-250-16-EXTRA WIDE
Rubix:798982718000
fabricante:11250160-XW

Detalles de producto : 1 UD. MANGUITO T-40 CM/16 PUL 11-250 HYFLEX EXTRA ANCHO
- INTERCEPT™ polietileno de alto rendimiento (HPPE) sin costuras, sin pulgares
- Esta funda protectora industrial equipada con la tecnología de resistencia a cortes INTERCEPT™ ofrece la mejor protección contra cortes de su categoría y proporciona una sensación de suavidad y frescura al trabajador
- Su diseño sin costuras y sus diferentes opciones de longitudes y anchuras garantizan un ajuste perfecto y la convierten en la opción n° 1 para la comodidad durante todo el día
- Los manchones de protección industriales HyFlex® 11-250 INTERCEPT™ están diseñados para funcionar con todos los guantes resistentes a cortes HyFlex®.
- Los ribetes rojos y negros indican los manchones anchos (negros) y estrechos (rojos) para facilitar la clasificación de la ropa.
This industrial protective sleeve offers best-in-class protection with unmatched comfort.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | 16 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | textil |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,98 € Sin IVA
/ unidad
7,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días