GUANTE T-9/L 660


Guante Showa 660

Referencias
showa:660 9/L
rubix:798286238000
Resumen técnico
Tamaño9
Longitud300 mm
Valor de protección químicaJKL
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9/L 660


Hecho con un revestimiento de PVC de triple inmersión de acabado rugoso, este guante de protección contra los productos químicos prioriza la seguridad y la comodidad del usuario.
Su forro de algodón suave y sin costuras absorbe la humedad para evitar olores, y el diseño ergonómico reduce la fatiga de las manos.
Su agarre rugoso ofrece una precisión de alto rendimiento en entornos grasos o húmedos.

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud300 mm
Valor de protección químicaJKL
Material PrincipalPVC
Contacto con alimentosNo
ESDNo
ColorNegro
Grosor1.3 mm
MaterialPVC
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,69 IVA incluido
/ 10 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h