Referencias
Bosch:2607001511
Rubix:798333397000
EAN:3165140300377

Detalles de producto : BLISTER 3 U. PUNTA PH2 EXTRADURA C 25
Esta punta de atornillar Extra Hard es una buena opción para un uso universal. Gracias al acero modificado S2 y a un proceso de tratamiento térmico optimizado de la hoja, que le confieren una calidad extradura, la punta permite realizar cualquier tarea con un rendimiento adecuado. La zona de torsión cónica de la punta soporta fácilmente los picos de torque, ya que absorbe la fuerza y las vibraciones durante el atornillado y, así, permite realizar cualquier tarea.
Punta de atornillar extra dura PH 2, 25 mm
Cualidades
•S2 modified steel and an optimised heat treatment process results in extra-hard quality for adequate performance
The tapered torsion zone copes easily with torque peaks, fulfilling all tasks
Hex shank for maximum power transfer in standard three-jaw drills and hexagonal drill driver chucks
The tapered torsion zone copes easily with torque peaks, fulfilling all tasks
Hex shank for maximum power transfer in standard three-jaw drills and hexagonal drill driver chucks
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 101x50x7 mm |
| Peso con embalaje | 17 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,14 € Sin IVA
/ unidad
5,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
