PUNTA 1/4 PH-1X50 MM DIAMANTE 851/4 BDC
Punta diamante 1 - 4 pulgadas DIN3126E6,3
Ver información técnicaReferencias
Wera:05059530001
Rubix:798263448000
EAN:4013288034090

Detalles de producto : PUNTA 1/4 PH-1X50 MM DIAMANTE 851/4 BDC
Punta para tornillos de estrella PH de 1/4" DIN 3126 E 6,3, diamantada, BiTorsion, recubierta de diamante, 50 mm longitud
Cualidades
For Phillips screws
BiTorsion zone to absorb peak loads
Diamond coating for a secure fit in the screw, literally bites into the screwhead to prevent cam-out
BiTorsion zone to absorb peak loads
Diamond coating for a secure fit in the screw, literally bites into the screwhead to prevent cam-out
Aplicaciones
Power tools
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph1 |
| Longitud | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,83 € Sin IVA
/ unidad
9,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días