VARILLA COMBINADA HEXAGONAL 4X175 MM
Varilla combinada 175mm plano
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05002940001
Rubix:799152593000
fabricante:05002940001
EAN:4013288000569



Documentos
Detalles de producto : VARILLA COMBINADA HEXAGONAL 4X175 MM
Varilla combinada Vario
Características: varilla hexagonal de 6 mm de acero especial nicromate.
Características: varilla hexagonal de 6 mm de acero especial nicromate.
Cualidades
•Combination blade hex ball point/hex for Vario handle
Chrome-plated hexagonal material, 6 mm
Black Point tip offers a perfect fit with optimised corrosion protection
2 drives on one blade
Chrome-plated hexagonal material, 6 mm
Black Point tip offers a perfect fit with optimised corrosion protection
2 drives on one blade
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4 mm |
| Longitud | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,33 € Sin IVA
/ unidad
14,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días