EXR.115 PUNTA DESTORNILLADOR
EXR.1 - Puntas estándar serie 1 para tornillos Resistorx®
Ver información técnicaReferencias
Facom:EXR.115
Rubix:798528279000
EAN:3148510258836




Detalles de producto : EXR.115 PUNTA DESTORNILLADOR
• Cumplen las especificaciones Resistorx®.
• Para atornillado manual.
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
• Las puntas largas de 70 mm de decoletaje para permitir el acceso a tornillos alojados en pozos.
PUNTA 1/4 RESISTORX - T15
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 24x6x6 mm |
| Peso con embalaje | 5 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | tt15 |
| Longitud | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € Sin IVA
/ unidad
10,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días