PUNTA 867/1 TX 30X25 MM

Punta dureza tenaz 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3

Ver información técnica

Referencias

Wera:05066490001
Rubix:798263309000
EAN:4013288030375
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huella30
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PUNTA 867/1 TX 30X25 MM


Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4", según DIN 3126 C 6,3, de gran dureza

Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.

El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.

Aplicación: Especialmente adecuada para uniones roscadas en metal y chapa.

Cualidades

Extra-rigid

Aplicaciones

Recommended for screws that must penetrate hard materials (sheet metal or metal, for example). Use: screws with TORX® drive.

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huella30
Longitud25 mm
1,67 € Sin IVA
/ unidad
2,02 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días