D15A TIJERA IDEAL PARA CORTES RECTOS CONTINUOS Y CURVOS, COMPACTA Y MANEJABLE
Tijera de corte
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bessey:D15A
Rubix:798440239000
EAN:4010220031308
Documentos
Detalles de producto : D15A TIJERA IDEAL PARA CORTES RECTOS CONTINUOS Y CURVOS, COMPACTA Y MANEJABLE
Tijera para chapa Ideal con transmisión de palanca, mango de varios componentes, compacta, corte a la derecha
Características: cabeza especialmente compacta y fácil de manejar de acero inoxidable especial, forjada en estampa, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 61 HRC). Mangos con envoltura de plástico ergonómica, con elemento de material blando y protección contra resbalamiento.
Aplicación: para cortes rectos continuos, así como de contornos en chapas de cobre de hasta 1,2 mm, chapa de acero galvanizado de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.
Características: cabeza especialmente compacta y fácil de manejar de acero inoxidable especial, forjada en estampa, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 61 HRC). Mangos con envoltura de plástico ergonómica, con elemento de material blando y protección contra resbalamiento.
Aplicación: para cortes rectos continuos, así como de contornos en chapas de cobre de hasta 1,2 mm, chapa de acero galvanizado de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.
Cualidades
•Para cortes largos continuos, rectos y curvos|•Las cabezas forjadas extremadamente pequeñas tienen una geometría de filo optimizada y son muy maniobrables; perfectas para cortar radios pequeños y en espacios confinados|•El diseño compacto proporciona el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo|•ERGO-handle para mayor comodidad y reducción de la fatiga de la mano
Información técnica
Atributos
| Capacidad de corte | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,14 € Sin IVA
/ unidad
43,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días