TIJERA FACOM 980

Corta-Todo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:980
Rubix:798012975000
EAN:3148517792456
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte5 mm
Longitud205 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TIJERA FACOM 980


• 980 : versión hoja recta. • 980C: versión hoja desplazada. • Abertura de las hojas: 29 --> 36 mm. • Abertura del mango: 77 --> 102 mm. • Comodidad: Vainas bimaterial antideslizantes. • Seguridad: sistema de bloqueo en posición cerrada. • Preciso: Filo de la hoja ligeramente dentado (sin riesgo alguno de resbalar). • Perfecta para todas las aplicaciones de corte diario: - Cartón, caucho, PVC y cuero de 5mm. - Chapa fina de 0,5 mm, hoja de aluminio de hasta 1 mm. - Cable eléctrico de diám. 2,5 mm. - Manguitos, tubos, espuma aislante, etc.
PRENSA VOLUMEN REDUCIDO

Cualidades

cómodidad: revestimientos de dos materiales antideslizantes. seguridad: sistema de bloqueo en posición cerrada. precisión: borde de la cuchilla ligeramente dentado (sin riesgo de deslizamiento). ideal para todas las aplicaciones de corte diarias: cartón, caucho, pvc, cuero de 5 mm. chapa fina de metal de 0,5 mm, lámina de aluminio de hasta 1 mm. cable eléctrico con diám. de 2,5 mm. mangueras, tubos, espuma aislante, etc.

Aplicaciones

permite el corte de cartón, caucho, pvc, mangueras, tubos, espuma aislante, etc.

Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)275x105x20 mm
Peso con embalaje199 g
Capacidad de corte5 mm
Longitud205 mm
Longitud de mordazas5 mm
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días