TIJERA DE PASO CONTINUO INOXIDABLE D51A-EAN 235 MM

Cizalla Bessey

Ver información técnica

Referencias

Bessey:D51A
Rubix:799290586000
EAN:4010220028933
brand logo

Detalles de producto : TIJERA DE PASO CONTINUO INOXIDABLE D51A-EAN 235 MM


Cizallas de paso continuo universal Multisnip Master, corte a la izquierda

Características: Tanto los filos como todas las piezas metálicas son de acero inoxidable. Con filos rebajados lateralmente y reajustables, uniones roscadas industriales, cierre seguro, resorte de acero integrado en el interior para la autoapertura de las tijeras. Los mangos de plástico reforzado con fibra de vidrio son ergonómicos, con inserciones de material blando de gran comodidad para las manos, protección antideslizante y ojal para colgar.

Aplicación: Para cortes largos y rectos continuos y para radios grandes. Permite cortar materiales diferentes, p. ej. chapas de aluminio de hasta 0,75 mm, chapas de cobre de hasta 0,6 mm, chapas de acero de hasta 0,6 mm, así como chapas de acero inoxidable de hasta 0,4 mm. Además, se pueden cortar sin problemas plásticos, cuero y cartón.

Información técnica


Atributos
25,45 € Sin IVA
/ unidad
30,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días