Referencias
Bosch:GSB 18V-110 C (06019G030A)
Rubix:798821322000
fabricante:06019G030A
EAN:3165140956314


Resumen técnico
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Par máximo | 110 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : TALADRO GSB18V-110C+L-BOXX136
Taladro con percusión a batería GSB 18V-110 C, El GSB 18V-110 C Professional es un taladro/atornillador con percusión a batería extremadamente potente y robusto con motor Brushless sin escobillas. Par de giro máximo de 110 Nm y motor Brushless sin escobillas, que ofrecen un rendimiento excepcionalmente alto. El taladro con percusión es muy resistente gracias a su portabrocas totalmente metálico y es capaz de ocuparse de las aplicaciones más complejas en el lugar de trabajo. Asimismo, cuenta con opción de Bluetooth Connectivity para conectarse directamente a un teléfono inteligente y tener más opciones de control de la herramienta. El GSB 18V-110 C está concebido para taladrar en madera con un diámetro máximo de 82 mm, atornillar hasta 12 mm, así como para taladrar en acero hasta 13 mm y taladrar con percusión en mampostería hasta 16 mm. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). El GSB 18V-110 C Professional también cuenta con 2 velocidades, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, empuñadura, tecnología de iones de litio y embrague de precisión. Empuñadura adicional (1 602 025 07X); 2 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); 1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Taladro con percusión a batería GSB 18V-110 C
Cualidades
•High Durability Make The Impact Drill Driver Capable Of Handling Even The Toughest Applications On The Jobsite
Bluetooth Connectivity Option To Connect Directly To A Smartphone For Additional Tool Control
Bluetooth Connectivity Option To Connect Directly To A Smartphone For Additional Tool Control
Aplicaciones
Drilling
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Par máximo | 110 N.m |
| Capacidad de perforación de acero | 13 mm |
| Peso | 1.9 kg |
| Inalámbrico | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,70 € Sin IVA
/ unidad
397,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días