Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-46780, Diámetro exterior: 225.42 mm | Diámetro interior: 158.75 mm | Anchura: 39.688 mm

NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-46780

Ver información técnica

Referencias

NTN:4T-46780
Rubix:799217000000
EAN:4547359670431
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior158.75 mm
Diámetro exterior225.42 mm
Anchura39.688 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4T-46780


Cono montado, jaula de chapa metálica

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)225,425x225,425x39,688 mm
Peso neto3642 g
Diámetro interior158.75 mm
Diámetro exterior225.42 mm
Anchura39.688 mm
Holgura del rodamientocn
Serietrb inch
Jaulaacero
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r555000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr254000 N
600,68 Sin IVA
/ unidad
726,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas