Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3984/3920, Diámetro exterior: 112.713 mm | Diámetro interior: 66.675 mm | Anchura: 30.16 mm
Rodamientos cónicos de rodillos
Ver información técnicaReferencias
Timken:3984/3920
Rubix:500398445001
fabricante:100076637
EAN:0053893652757




Resumen técnico
| Diámetro interior | 66.675 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 112.713 mm |
| Anchura | 30.16 mm |
Detalles de producto : 3984/3920 99401 @
Timken es el líder reconocido mundial en rodamientos cónicos de rodillos con la oferta más extensa del mercado. Este es el tipo básico y el más utilizado de rodamiento cónico de rodillos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Habitualmente se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera se pueden “ajustar” a la holgura (endplay) o a la condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos cónicos de una sola hilera tienen un alineamiento positivo de los rodillos que garantiza un movimiento de rodadura verdadero y genera una “fuerza de asiento” que empuja los rodillos contra la pestaña grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y ubicados contra la pestaña grande del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 116x116x49 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1150 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116x116x49 mm |
| Peso con embalaje | 1150 g |
| Diámetro interior | 66.675 mm |
| Diámetro exterior | 112.713 mm |
| Anchura | 30.16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 3900 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 191000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 139000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,32 € Sin IVA
/ unidad
137,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días