Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32026XDF, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 90 mm

Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica
Referencias
Timken:32026XDF
Rubix:798826961000
fabricante:190034675
EAN:0053893383064
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32026XDF


With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje10283,4 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura90 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1584,74 Sin IVA
/ unidad
1917,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas