GRLA-M5-QS-3-RS-D

GRLA Válvula de retención del acelerador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-M5-QS-3-RS-D
Rubix:798193469000
fabricante:197576
EAN:4052568045319
GRLA-M5-QS-3-RS-D One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-M5-QS-3-RS-D


Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-M5-QS-3-RS-D Con tornillo moleteado y tuerca de bloqueo Función de la válvula=Función reguladora de caudal unidireccional para aire de escape, Conexión neumática, puerto 1=QS-3, Conexión neumática, puerto 2=M5, Elemento de ajuste=Tornillo moleteado, Tipo de montaje=Rosca

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33x25x10 mm
Peso neto13,55 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
19,02 € Sin IVA
/ unidad
23,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días