Referencias
SMC:ARJ310F-01-04-1
Rubix:799253989000
fabricante:ARJ310F-01-04-1

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Documentos
Detalles de producto : ARJ310F-01-04-1
La serie de reguladores miniatura ARJ forma parte de la línea de equipos de control de presión de SMC. La serie ARJ está disponible con o sin racores de conexión instantánea, según el tipo de modelo. Todos los modelos se suministran de serie como de acción directa con alivio. Hay dos opciones de rosca de montaje disponibles en las series ARJ210 y ARJ310. El ARJ1020F se suministra de serie con roscas M5. Las opciones incluyen soporte, manómetro y base de colector (según el modelo).
Cualidades
Regulador miniatura, ARJ310 Compacto y ligero (70 g) Permite un paso de montaje menor (18,3 mm) Admite dos tipos de rosca Racor de conexión instantánea disponible
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | aleación de aluminio (cuerpo); латón (componentes de la válvula) con recubrimiento de goma hnbr; pom (pistón); nbr (juntas tóricas/juntas tóricas); hierro (tornillo de ajuste y muelle de ajuste); acero inoxidable (muelle de la válvula); banda de acero (soporte del muelle); niquelado químico/latonado, cuando corresponda |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | tipo con alivio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,88 € Sin IVA
/ unidad
44,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días