Referencias
Festo:SFAB-50U-HQ6-2SA-M12
Rubix:798999604000
fabricante:565389
EAN:4052568212391

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : SFAB-50U-HQ6-2SA-M12
Sensor de caudal SFAB-50U-HQ6-2SA-M12 con pantalla orientable y conexiones rápidas QS integradas. Aprobación=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marcado CE (ver declaración de conformidad)=según la directiva europea CEM, Nota sobre el material=Conforme RoHS, Magnitud medida=(* Caudal, * Consumo), Sentido de flujo=(* unidireccional, * P1 -> P2)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 324,35 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,71 € Sin IVA
/ unidad
544,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días