8028 20-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Grilletes de elevación en lira de acero al carbono galvanizado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8028 20
Rubix:798170930000
fabricante:080280120
EAN:8014230390796

Detalles de producto : 8028 20-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Grilletes de elevación en lira de acero al carbono galvanizado
Cualidades
Grilletes de elevación de lira de acero al carbono zincado
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x110x46 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1145 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro de perno | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
