DELA.1257.02 ESCUADRA
DELA.1257 - Escuadras simples con alas - Clase II
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:DELA.1257.02
Rubix:798528611000
EAN:3170332150371

Documentos
Detalles de producto : DELA.1257.02 ESCUADRA
• Alas postizas atornilladas.
• Apoyo perfecto talón y superficie.
ESCUADRA SIMPLE CON ALAS
Cualidades
cuadrado simple con base
clase ii
longitud (mm): 250
altura (mm): 165
ancho (mm): 30
peso (g): 850
espesor (mm): 7
base atornillada. soporte perfecto para el talón y la cara. normas: nf e 11103, din 875
clase ii
longitud (mm): 250
altura (mm): 165
ancho (mm): 30
peso (g): 850
espesor (mm): 7
base atornillada. soporte perfecto para el talón y la cara. normas: nf e 11103, din 875
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 236 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x105x25 mm |
| Peso con embalaje | 206 g |
| Tipo | cuadrados simples con base - clase ii |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,82 € Sin IVA
/ unidad
22,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días