Referencias
Bosch:GBH 3-28 DRE
Rubix:798786146000
fabricante:061123A000
EAN:3165140471220




Documentos
Detalles de producto : GBH 3-28 DRE MARTILLO SDS PLUS
Martillo perforador SDS plus GBH 3-28 DRE, El GBH 3-28 DFR Professional es el martillo perforador eléctrico SDS plus de Bosch más versátil de su clase. Su carcasa compacta permite múltiples aplicaciones en espacios angostos y reducidos. Diseño cómodo: por su forma de L el peso se distribuye homogéneamente, mientras que el control de vibración permite trabajar sin esfuerzo ni interrupciones. Posee una excelente relación potencia-peso, un motor de 800 W y un peso reducido de solo 3,6 kg. Concebido para perforación y cincelado leve en hormigón, mampostería, madera y metal. Es compatible con varios aspiradores de polvo. El GBH 3-28 DFR Professional incluye portabrocas de sujeción rápida para brocas redondas, portabrocas intercambiable (SDS plus), modo inverso, control de giro, velocidad variable y Vario-Lock. Empuñadura adicional (2 602 025 191); Maletín de transporte (2 605 438 651); Tope de profundidad de 210 mm (1 613 001 010); Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010); Paño para la máquina
Martillo perforador SDS plus GBH 3-28 DRE
Cualidades
•High drilling rate and 20% higher chiselling power than other rotary hammers in its class
20% less vibration than other hammers in its class for more comfortable working due to Bosch Vibration Control
Quick change chuck for fast changes between drilling with impact in concrete and drilling without impact in wood and metal
20% less vibration than other hammers in its class for more comfortable working due to Bosch Vibration Control
Quick change chuck for fast changes between drilling with impact in concrete and drilling without impact in wood and metal
Información técnica
Atributos
| Peso | 3.6 kg |
|---|---|
| Inalámbrico | no |
| Potencia | 800 W |
| Capacidad de perforación de metal | 13 mm |
| Portaherramientas | sds plus |
| Modelo | gbh |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,35 € Sin IVA
/ unidad
589,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
