8109240 1.06/4-4 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 520X400 MM
Extractor universal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.06/4-4
Rubix:798178809000
fabricante:8109240
EAN:4036976103489


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 600 mm |
| Capacidad exterior | 520 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8109240 1.06/4-4 - EXTRACTOR UNIV. DE DOS PATAS 520X400 MM
Cualidades
•Diseño forjado resistente
Escala para el ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite tirar de forma centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Patas de extracción alargadas
Puede utilizarse como extractor externo e interno al desplazar los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Escala para el ajuste uniforme de las patas del extractor. Permite tirar de forma centrada, con una transmisión de fuerza óptima, incluso cuando se requieren fuerzas de tracción extremadamente altas
Patas de extracción alargadas
Puede utilizarse como extractor externo e interno al desplazar los ganchos
Ganchos intercambiables disponibles para diferentes profundidades de sujeción
Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla)
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 600 mm |
| Capacidad exterior | 520 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
| Diámetro | 36 mm |
| Tipo | universal puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,74 € Sin IVA
/ unidad
671,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días